Startseite

URMET SPA - UTD1783/733 KIT BASE DIGITALE VIDEO ALPHA - 1783/733

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1783/733 KIT BASE DIGITALE VIDEO ALPHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Außenstation - schwarz

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066285

Artikelnummer

UTD1783/733

Herstellernummer

1783/733

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Außenstation:

schwarz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4064

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Bildsystem:

PAL

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Alpha, kit base impianto digitale videoComposto da posto esterno audio/video 1083/48, modulo display 1168/1, modulo tastiera numerica 1168/46 ed alimentatore 1083/20A. Consente di realizzare una pulsantiera Alpha digitale video per un impianto 2Voice. Espandibile con ulteriori accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.