URMET SPA - UTD1783/718 KIT COLONNA SEC VIDEO 2VOICE - 1783/718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Farbe der Außenstation - sonstige
Montageart Außenstation - Unterputz
Montageart Innenstation - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8021156063697
Artikelnummer
UTD1783/718
Herstellernummer
1783/718
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Farbe der Außenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
127
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


