Startseite

URMET SPA - UTD1783/708 KIT COLONNA SEC 2VOICE - 1783/708

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1783/708 KIT COLONNA SEC 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156058259

Artikelnummer

UTD1783/708

Herstellernummer

1783/708

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

127

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

KIT COLONNA 2VOICE composto da: • n. 1 cod. 1083/74 - Posto esterno audio Sinthesi S2 con 2 pulsanti. • n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna - Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli). • n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice.