Startseite

URMET SPA - UTD1783/707 KIT BASE DIGIT 2VOICE STEEL - 1783/707

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1783/707 KIT BASE DIGIT 2VOICE STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062492

Artikelnummer

UTD1783/707

Herstellernummer

1783/707

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4064

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

KIT base digit 2 voice impianto sinthesi steel. Il kit comprende: • n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice • n. 1 cod. 1083/14 - Sinthesi Steel audio con tastierino digitale