Startseite

URMET SPA - UTD1761/33 VIDEOCITOFONO 7 IP VOG7 NERO - 1761/33

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1761/33 VIDEOCITOFONO 7 IP VOG7 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156072521

Artikelnummer

UTD1761/33

Herstellernummer

1761/33

Hersteller

UTD

VOG7 è il videocitofono 7’’ IP touchscreen di ultima generazione che prevede la gestione delle funzioni mediante i comandi vocali o gesti. Integra funzioni evolute come il controllo domotico YOKIS, la visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza, la gestione del sistema di antintrusione, la lettura di chiavi di prossimità per accesso facilitato, la gestione di chiamate audio/video (grazie alla telecamera a bordo) e di messaggistica tra appartamenti. Dotato di segreteria videocitofonica con cui memorizza brevi clip delle chiamate senza risposta. Consente anche di inoltrare le chiamate al proprio smartphone sull'app Urmet CallMe. L'interfaccia utente è selezionabile tra standard, semplificata per anziani e swipe per non vedenti. Dotato di ingresso per pulsante di chiamata fuoriporta al piano e di uscita per la ripetizione delle chiamate su una suoneria esterna. Funzione di mute temporizzato ed autoripristinante e di chiamata panico verso il centralino o verso lo smartphone. Il sistema operativo Android permette il continuo aggiornamento del dispositivo alle nuove app del gruppo Urmet. Alimentazione PoE, connessione con doppia LAN e WiFi. può essere montato sia ad appoggio muro o installato a incasso.