Startseite

URMET SPA - UTD1761/16 VIDEOCITOFONO VOG5+ IP BIANCO - 1761/16

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1761/16 VIDEOCITOFONO VOG5+ IP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156071920

Artikelnummer

UTD1761/16

Herstellernummer

1761/16

Hersteller

UTD

Videocitofono vivavoce con display da 5"a colori in formato 16:9 e frontale in vetro. Pulsanti soft touch con comparsa contestuale. Dotato di sensore IR per i comandi in modalita "senza tocco"utilizzando il passaggio della mano. Consente i comandi vocali per gran parte delle funzioni. Funzione di MUTE sia tradizionale che con autoripristino temporizzato di 8 ore che con programmazione ON-OFF su base giornaliera. Consente chiamate intercomunicanti verso altri posti interni e attivazioni aggiuntivedi servizi ausiliari. Consente l'autoinserzione sulla pulsantiera esterna. Funzione di apriporta automatico su chiamata (funzione dottore) con programmazione giornaliera. Pulsanti di chiamata a centralino ed accensione luci scale. Trasmettitore radio8 canali Yokis a bordo per altrettanti comandi o scenari domotici. Suonerie selezionabili tra 5 possibili. Ingresso di chiamata al piano, uscita per la ripetizione di chiamata su una suoneria esterna ed un ingresso per chiamata panico su centralino o smartphone. Riconoscimento tattile per non vedenti per i pulsanti di risposta ed apertura porta. Dotato di ausilio per ipoudenti. Frontale in vetro. Colore bianco.