Startseite

URMET SPA - UTD1760/6 VIDEOCITOFONO VOG5 2VOICE VV B - 1760/6

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1760/6 VIDEOCITOFONO VOG5 2VOICE VV B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069781

Artikelnummer

UTD1760/6

Herstellernummer

1760/6

Hersteller

UTD

Videocitofono vivavoce con display da 5"a colori in formato 16:9. Pulsanti soft touch. Dotato di sensore IR per i comandi in modalità "senza tocco"utilizzando il passaggio della mano. Funzione di MUTE sia tradizionale che con autoripristino pretemporizzato 8 ore. Consente di avere 3 chiamate intercomunicanti verso altri posti interni. Consente l'autoinserzione sulla pulsantiera esterna e la visualizzazione di altre telecamere di controllo sull'impianto 2Voice. Funzione di apriporta automatico su chiamata (funzione dottore). Pulsanti di chiamata a centralino ed accensione luci scale. Suonerie selezionabili tra 5 possibili. Ingresso di chiamata al piano ed uscita per la ripetizione di chiamata su una suoneria esterna. Riconoscimento tattile per non vedenti per i pulsanti di risposta ed apertura porta. Dotato di ausilio per ipoudenti. Frontale in materiale plastico di colore bianco.