Startseite

URMET SPA - UTD1750/92 SUPPORTO DA TAVOLO PER 1750

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1750/92 SUPPORTO DA TAVOLO PER 1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156053742

Artikelnummer

UTD1750/92

Herstellernummer

1750/92

Hersteller

UTD

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Confezione supporto da tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Miro. Dotato di borchia con cavo di lunghezza 1,5 m ed utilizzabile con staffe senza aggiuntadi pulsanti. Dimensioni 8HxLxP) mm: 152x222x185.