Startseite

URMET SPA - UTD1748/795 VIDEOKIT BASE IMPIANTO 5 FILI - 1748/795

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1748/795 VIDEOKIT BASE IMPIANTO 5 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052257

Artikelnummer

UTD1748/795

Herstellernummer

1748/795

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

ja

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Rappresenta l'unita minima per realizzare un impianto 5 fili con pulsantiera a tasti Sinthesi S2. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni.Il kit e composto da:- n? 1 cod. 1748/22 Posto esterno video, 2 pulsanti, Sinthesi S2, 5 fili- n? 1 cod. 1148/62 Cornice coprifilomuro con telaio, 2 moduli, Sinthesi S2- n? 1 cod. 1145/52 Scatola incasso in plastica, Sinthesi, 2 moduli- n? 1 cod. 1748/107 Frontale per modulo telecamera 1 pulsante, Sinthesi S2, sistema 2voice- n? 1 cod. 789/5B Alimentatore videocitofonico base, fino a 4 utenti, 230V 50Hz