URMET SPA - UTD1745/20 UNITA RIPRESA SINTHESI 5F.S/T - 1745/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Bildsystem - schwarz/weiß
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156018697
Artikelnummer
UTD1745/20
Herstellernummer
1745/20
Hersteller
UTD
Montageart:
Einbau
Bildsystem:
schwarz/weiß
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Il modulo Sinthesi per sistemi 5 fili e’ dotato di morsetti a carrello estraibili, telecamera B/N con gruppo illuminazione e posto esterno. Il gruppo d’illuminazione a LED IR consente di riprendere la persona chiamante in modo ideale anche in condizioni di scarsa luce. La telecamera e’ basculante. Le dimensioni del prodotto e’ pari a 2 moduli Sinthesi.Telecamera B/N CCD 1/3 - Basculamento Telecamera: V +10° - 15°; H + 10° -10° - Assorbimento max: 250 mAcc - Uscita video: 1 Vpp ± 10% differenziale- Frequenza verticale:50Hz ± 1% - Frequenza orizzontale: 15625Hz ± 1%- Alimentazione telecamera: 16 - 23Vcc - Alimentazione sezione fonica: 12Vac ± 1V - Assorbimento sezione fonica: a riposo < 15 mA con fonica attiva<80 mA - Regolazioni foniche: canale esterno: max > 96dB; canale interno: max > 100dB- Grado di protezione IP:42 - Trattamento frontale:alluminio anodizzato - Dimensione modulo (H x L) 180 x 90 mm


