Startseite

URMET SPA - UTD1722/58A DISPOSIT.RINVIO CH.MININOTE+ - 1722/58A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1722/58A DISPOSIT.RINVIO CH.MININOTE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066773

Artikelnummer

UTD1722/58A

Herstellernummer

1722/58A

Hersteller

UTD

Consente di inoltrare le chiamate videocitofoniche sul cellulare o sul tablet remoti. Tramite la app CallMe installata sul dispositivo Android o iOS è possibile rispondere, aprire la porta od il cancello carraio. E' possibile inoltre interrogare le telecamere delle pulsantiere, ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2VOICE, dal cellulare senza aver ricevuto la chiamata. Compatibile con tutti i kit 1722 a catalogo.