Startseite

URMET SPA - UTD1722/22 ALIMENTATORE LOCALE P/KIT 2F - 1722/22

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1722/22 ALIMENTATORE LOCALE P/KIT 2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 420 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156058198

Artikelnummer

UTD1722/22

Herstellernummer

1722/22

Hersteller

UTD

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

24 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

420 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Höhe:

98 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

60 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

2

Serviceanzeigen:

nein

Mit Kontakt:

nein

L'alimentatore è da utilizzarsi quando in un appartamento ci sono più videocitofoni in parallelo. Tensione in uscita: 24Vcc. Potenza dissipata dopo un'ora di lavoro: 11Wh.