URMET SPA - UTD1722/21 ALIMENTATORE KIT 2 FILI - 1722/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 34 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 600 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8021156058181
Artikelnummer
UTD1722/21
Herstellernummer
1722/21
Hersteller
UTD
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
34 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
61 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
2
Serviceanzeigen:
nein
Mit Kontakt:
nein


