URMET SPA - UTD1716/2 VIDEOCITOFONO VV FRONT. BIANCO - 1716/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Internkommunikation - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi integrati
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156044122
Artikelnummer
UTD1716/2
Herstellernummer
1716/2
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Monitor vivavoce con display a colori da 4.3"TFT. Comandi soft touch. Non necessita di staffa. 31 chiamate intercomunicanti, fonica a mani libere, servizi aggiuntivi, apriporta, regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led.


