Startseite

URMET SPA - UTD14044.BN PLACCA S/TOUCH 4 I/P 4M BIANCO - 14044.BN

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD14044.BN PLACCA S/TOUCH 4 I/P 4M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335037979

Artikelnummer

UTD14044.BN

Herstellernummer

14044.BN

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Glas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Expì Touch, placca in vetro, 4 simboli, 4 moduli, bianco neve