URMET SPA - UTD13906.AM PLACCA ZAMA ARG. MERCURIO 6M - 13906.AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Anzahl der Einheiten horizontal - 6
Packung
1 ST
EAN
8033335034244
Artikelnummer
UTD13906.AM
Herstellernummer
13906.AM
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Einheiten horizontal:
6
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
192 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Tiefe:
6 mm