URMET SPA - UTD13400/2.B PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB - 13400/2.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
8033335035609
Artikelnummer
UTD13400/2.B
Herstellernummer
13400/2.B
Hersteller
UTD
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


