Startseite

URMET SPA - UTD12100/CJ645U CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP - 12100/CJ645U

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD12100/CJ645U CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335046278

Artikelnummer

UTD12100/CJ645U

Herstellernummer

12100/CJ645U

Hersteller

UTD

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

1...1

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Connettore RJ45 Cat.6 UTP