URMET SPA - UTD11807.BN PL.FLEXA TECNOPLM.7M BIANCO - 11807.BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335020483
Artikelnummer
UTD11807.BN
Herstellernummer
11807.BN
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
nea - Flexa 7 moduli tecnopolimero Bianco Nea


