Startseite

URMET SPA - UTD11803.NT PL.FLEXA TECNOP.3M NET - 11803.NT

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11803.NT PL.FLEXA TECNOP.3M NET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335040597

Artikelnummer

UTD11803.NT

Herstellernummer

11803.NT

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

Dekor

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Flexa, placca tecnopolimero, 3 moduli, net