URMET SPA - UTD1168/59W MODULO CIECO B - 1168/59W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - weiß
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156064618
Artikelnummer
UTD1168/59W
Herstellernummer
1168/59W
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
30 mm
Modulo cieco


