Startseite

URMET SPA - UTD1168/45 LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA - 1168/45

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/45 LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064649

Artikelnummer

UTD1168/45

Herstellernummer

1168/45

Hersteller

UTD

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Alpha, modulo lettore per chiave di prossimità MifareModulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha. Può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale.