URMET SPA - UTD1168/401 VISIERA ANTIPIOGGIA - 1168/401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156065752
Artikelnummer
UTD1168/401
Herstellernummer
1168/401
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Alpha, modulo 1 fila (elettronica) 4 tasti con espansoreModulo pulsanti Alpha. Predisposto per 4 pulsanti di chiamata. Collegamento con cavi flat forniti a corredo verso il posto esterno audio o audio/video e verso gli altri moduli pulsanti.


