Startseite

URMET SPA - UTD1168/311 CUSTODIA CON TELAIO 1F 1MOD - 1168/311

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/311 CUSTODIA CON TELAIO 1F 1MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065813

Artikelnummer

UTD1168/311

Herstellernummer

1168/311

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

125 mm

Tiefe:

25 mm

Alpha, custodia con telaio 1 fila 1 moduloPer il montaggio ad appoggio parete di un solo modulo audio od audio/video Alpha con 1 o 2 pulsanti