Startseite

URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM - 1160/3

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065479

Artikelnummer

UTD1160/3

Herstellernummer

1160/3

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Breite:

160 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

23 mm

Posto interno, marca URMET SPA, modello UTD1160/3 - CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM