Startseite

URMET SPA - UTD1158/614 VISIERA ANTIP.1F.4 MOD.VERT. - 1158/614

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/614 VISIERA ANTIP.1F.4 MOD.VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 158 mm

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047840

Artikelnummer

UTD1158/614

Herstellernummer

1158/614

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

158 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

421 mm

Tiefe:

22 mm

Visiera antipioggia su 1 fila per 4 moduli.Dimensioni (H x L x P): 421,5 x 157 x 50 mm.