Startseite

URMET SPA - UTD1158/59 MODULO CIECO - 1158/59

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/59 MODULO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156042050

Artikelnummer

UTD1158/59

Herstellernummer

1158/59

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Edelstahl

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

42 mm

Modulo cieco in acciaio lucido.Trattamento frontale:acciaio lucidoDimensione modulo (H x L) 95 x 90 mmGrado di protezione IP 45Resistenza agli urti IK 09