URMET SPA - UTD1158/42 SCATOLA INCASSO METAL 2MOD. - 1158/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 208 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042074
Artikelnummer
UTD1158/42
Herstellernummer
1158/42
Hersteller
UTD
Höhe:
208 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 2 moduli


