URMET SPA - UTD1158/22 MODULO P/PE 2PULS. - 1158/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156041961
Artikelnummer
UTD1158/22
Herstellernummer
1158/22
Hersteller
UTD
Modulo sinthesi steel in acciaio inox lucido predisposto per posto esterno e con 2 pulsanti di chiamata. Il modulo prevede al suo interno l'utilizzo dei posti esterni 1145/500 e 1145/510. Retroilluminazione cartellino porta nome con led bianchi. - Dimensione cartellino porta nome (H x L) 12,5 x 67 mm -Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.