Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1155/62 SCAT. INC.DOPPIA PULS.K-STEEL - 1155/62

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1155/62 SCAT. INC.DOPPIA PULS.K-STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 256 mm

  • Breite - 138 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156012893

Artikelnummer

UTD1155/62

Herstellernummer

1155/62

Hersteller

UTD

Höhe:

256 mm

Breite:

138 mm

Tiefe:

55 mm

La scatola incasso è dotata di telaio porta moduli in ferro e distanziali passa cavo