URMET SPA - UTD1150/35 CITOFONO 1+N CON 1 TAST0 - 1150/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156053636
Artikelnummer
UTD1150/35
Herstellernummer
1150/35
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Citofono Miro predisposto per 3 pulsanti supplementari, colore bianco, per impianti 1+n. Il Citofono e’ predisposto per l’inserimento d’altri 2 tasti indipendenti, utilizzabili per servizi ausiliari (accensione luci scale, apertura serratura elettrica secondaria, ecc.)


