Startseite

URMET SPA - UTD1150/302 CITOSET V2 1150 PUL.1148 - 1150/302

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1150/302 CITOSET V2 1150 PUL.1148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156054497

Artikelnummer

UTD1150/302

Herstellernummer

1150/302

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Kit bifamiliare 4+n fili con citofono Miro e pulsantiera Sinthesi S2, comprende: 2 citofoni Miro con pulsante supplementare (cod. 1150/1); 1 alimentatore audio con generatore potenziato (cod. 786/11); 1 cornice Sinthesi S2 con telaio portamoduli (cod. 1148/61); 1 scatola incasso (cod. 1145/51); 1 posto esterno amplificato con feedback chiamata (cod. 1145/500); 1 modulo pulsanti con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED e predisposto per posto esterno (cod. 1148/22)