URMET SPA - UTD1150/301 CITOSET V1 1150 PUL.1148 - 1150/301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156054480
Artikelnummer
UTD1150/301
Herstellernummer
1150/301
Hersteller
UTD
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Kit monofamiliare 4+n fili con citofono Miro e pulsantiera Sinthesi S2, comprende:1 citofono Miro con pulsante supplementare (cod. 1150/1); 1 alimentatore audio con generatore potenziato (cod. 786/11); 1 cornice Sinthesi S2 con telaio portamoduli (cod. 1148/61); 1 scatola incasso (cod. 1145/51); 1 posto esterno (cod. 1145/500); 1 modulo pulsanti con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED e predisposto per posto esterno (cod. 1148/21)


