URMET SPA - UTD1150/1 CITOFONO 4+N CON 1 TASTO - 1150/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156053629
Artikelnummer
UTD1150/1
Herstellernummer
1150/1
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Citofono Miro predisposto per 3 pulsanti supplementari. Il Citofono è predisposto per l'inserimento d'altri 2 tasti indipendenti, utilizzabili per impianti intercomunicanti o per servizi ausiliari (accensione luci scale, apertura serratura elettrica secondaria, ecc.). Dimensione: (L x A x P): 90 x 220x 50 mm. Colore: bianco. Sistema: audio 4+n con chiamata elettronica.


