Startseite

URMET SPA - UTD1148/61 CORNICE C/TEL SQUADRATA 1 MOD. - 1148/61

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/61 CORNICE C/TEL SQUADRATA 1 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051434

Artikelnummer

UTD1148/61

Herstellernummer

1148/61

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Edelstahl

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

119 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

12 mm

Cornice in alluminio color acciaio lucido da un modulo con telaio porta moduli.