URMET SPA - UTD1148/14 MOD.SINTHESI 4 PULSANTI - 1148/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - grau
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156051472
Artikelnummer
UTD1148/14
Herstellernummer
1148/14
Hersteller
UTD
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Urmet 1148/14 - Modulo in alluminio con 4 pulsantI NUOVA SINTHESI S2


