Startseite

URMET SPA - UTD1148/11 MOD.SINTHESI 1 PULSANTE - 1148/11

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/11 MOD.SINTHESI 1 PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - grau

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051564

Artikelnummer

UTD1148/11

Herstellernummer

1148/11

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

grau

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Urmet 1148/11 - Modulo in alluminio con 1 pulsante NUOVA SINTHESI S2