Startseite

URMET SPA - UTD1145/53 SCATOLA INCASSO 3 MODULI - 1145/53

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1145/53 SCATOLA INCASSO 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 294 mm

  • Breite - 118 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156016501

Artikelnummer

UTD1145/53

Herstellernummer

1145/53

Hersteller

UTD

Höhe:

294 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

45 mm

Dimensioni:(H xL x P) 294 x 118 x 45 mm.