Startseite

URMET SPA - UTD1145/52 SCATOLA INCASSO 2 MODULI - 1145/52

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1145/52 SCATOLA INCASSO 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 118 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156016495

Artikelnummer

UTD1145/52

Herstellernummer

1145/52

Hersteller

UTD

Höhe:

204 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

45 mm

Scatola incasso Plastica