URMET SPA - UTD1140/12 CITOFONO SIGNO 4+N 10TST ADD. - 1140/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Schaltfunktionen - nein
Funktions-Lampen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156041251
Artikelnummer
UTD1140/12
Herstellernummer
1140/12
Hersteller
UTD
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schaltfunktionen:
nein
Funktions-Lampen:
nein
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
l Citofono permette di realizzare sistemi intercomunicanti fino a 11 citofoni. E' fornito di regolazione del volume di chiamata e di buzzer per differenziare la chiamata intercomunicante rispetto quella da posto esterno.


