Startseite

URMET SPA - UTD1133/10 CITOFONO ELETTRON.BIANCO 1133 - 1133/10

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1133/10 CITOFONO ELETTRON.BIANCO 1133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156017799

Artikelnummer

UTD1133/10

Herstellernummer

1133/10

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Citofono e’ dotato di tasto inserzione fonia, che premuto durante la conversazione attiva il canale fonico ed evita di disturbare il servizio degli altri citofoni nel caso in cui il microtelefono non sia stato riagganciato correttamente.- Dimensione: (L x A x P): 100 x 236x 64 mm- Colore: bianco- Sistema: audio 4+n con chiamata elettronica