URMET SPA - UTD1130/65 CITOFONO BIANCO 1130 C/PULS. - 1130/65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8021156067558
Artikelnummer
UTD1130/65
Herstellernummer
1130/65
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
nein
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Rufabschaltung:
nein
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
nein
Breite:
77 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
56 mm


