Startseite

URMET SPA - UTD1130/16 CITOFONO UNIVERSALE 1130 - 1130/16

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1130/16 CITOFONO UNIVERSALE 1130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156059874

Artikelnummer

UTD1130/16

Herstellernummer

1130/16

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Breite:

77 mm

Höhe:

218 mm

Tiefe:

56 mm

Citofono universale serie 1130. Adatto per il retrofit sui citofoni analogici Urmet e su quelli analogici dei maggiori marchi presenti sul mercato.