Startseite

URMET SPA - UTD1130/120 CONF.TRASF.TAV.P/CIT.1130 - 1130/120

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1130/120 CONF.TRASF.TAV.P/CIT.1130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156007288

Artikelnummer

UTD1130/120

Herstellernummer

1130/120

Hersteller

UTD

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

weiß

Confezione trasformazione tavolo. Comprende un supporto di colore bianco, borchia e cordone a 12 conduttori. Può essere utilizzata in alternativa a Sch. 1130/12, per i citofoni Mod.1131 e Mod.1130 privi di aggiuntivo.