URMET SPA - UTD1129/52 CITOFONO SUPP. KIT 2F. 1129/31 - 1129/52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Kit villa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156037742
Artikelnummer
UTD1129/52
Herstellernummer
1129/52
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
IL dispositivo e’ utilizzato in parallelo con il citofono principale del kit 1129/31; viene collegato con 6 fili e non necessita d’alimentazione; e’ dotato di pulsante supplementare con la possibilita’ di aggiungere altri 2 pulsanti.- Dimensioni :(H x L x P) 225 x 90 x 48 mm


