Startseite

URMET SPA - UTD1128/510 POSTO EST. 4+N 12V C/GEN. NOTA - 1128/510

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1128/510 POSTO EST. 4+N 12V C/GEN. NOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156029006

Artikelnummer

UTD1128/510

Herstellernummer

1128/510

Hersteller

UTD

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/510