Startseite

URMET SPA - UTD1122/50 SCATOLA INCASSO C/TELAIO ALL. - 1122/50

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1122/50 SCATOLA INCASSO C/TELAIO ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 220 mm

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156043446

Artikelnummer

UTD1122/50

Herstellernummer

1122/50

Hersteller

UTD

Höhe:

220 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

45 mm

Scatola incasso con cornice in alluminio e telaio per pulsantiera MIKRA. - Dimensioni scatola incasso: (H x L x P) 209 x 115 x 47 mm - Dimensione cornice:(H x L) 218 x 131 mm - Sporgenza pulsantiera: 15 mm