URMET SPA - UTD1099/809 DISPOSITIVO PORTATILE - 1099/809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156070282
Artikelnummer
UTD1099/809
Herstellernummer
1099/809
Hersteller
UTD
La termocamera portatile è uno strumento di misurazionedella temperatura estremamente flessibile. Nasce per applicazioni di verifica della temperatura in postazioni non fisse ma può anche essere alloggiata su un treppiede e collegata ad un server locale (Sw di analisi e gestione incluso) per attività di rilevazione più puntuali e strutturate. In questo caso è possibile ricevere un allarme, con conseguente cattura automatica di una snapshot, durante il passaggio di un soggetto con temperatura anomala.