Startseite

URMET SPA - UTD1099/511 TELECAMERA BULLET 2.8 ALLARME - 1099/511

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/511 TELECAMERA BULLET 2.8 ALLARME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076161

Artikelnummer

UTD1099/511

Herstellernummer

1099/511

Hersteller

UTD

Telecamera professionale ideale per l?applicazione in luoghi pubblici e ambienti che richiedono immagini in alta definizione e attivita di video intelligente: centri commerciali, supermercati, scuole, industrie, banche e sistemi di controllo del traffico. Rispetto alle telecamere starlight, la telecamera Active Deterrence permette la ripresa video continua a colori in condizioni di scarsa luminosita e garantisce un effetto deterrenza grazie ai led e la sirena integrata attivabili a fronte di un eventorilevato dall'algoritmo di analisi intelligente.