Startseite

URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12 - 1099/302

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065004

Artikelnummer

UTD1099/302

Herstellernummer

1099/302

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

113 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

151 mm

Protokoll:

TCP/IP

TELECAMERA DOME IP 2M 2.8-12MM